絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
接続口
  • NPT(1)
  • R(4)
材質(本体)
  • その他(2)
  • 樹脂(2)
  • 金属(1)
消音効果(dB)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
有効断面積(mm2)
  • 35
  • 5(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 20(6)
  • 30(8)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(3)
  • 60(7)
  • 61(3)
  • 80(3)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
ブランド
  • SMC(3)
  • ParkerTAIYO(1)
SMC・ParkerTAIYO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(2)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(14件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ