7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
10(1)
12(1)
M5(2)
接続口径をもっと見る
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC CADデータあり
材質(本体)樹脂 消音効果(dB)30 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイレンサ (AN~) SMC CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 消音効果(dB)30 使用流体圧縮空気 接続口ワンタッチ配管
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5.0MPa対応サイレンサ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります