20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(3)
3/4(2)
1(2)
M5(2)
M6(1)
M10(1)
接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)10.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-6 全長(mm)34.6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
685 税込754
当日出荷

接続口R 取付ねじサイズ1/8 材質(本体)樹脂 有効断面積(mm2)15 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-1 全長(mm)42.5 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
390 税込429
当日出荷

接続口G 取付ねじサイズ1/4 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)18 消音効果(dB)30 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-2 全長(mm)38.2 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
590 税込649
当日出荷

金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口M 取付ねじサイズM5 材質(本体)青銅(焼結青銅) 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153ED-100 使用圧力(MPa)1まで 使用流体空気
1個
285 税込314
当日出荷

金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)青銅(焼結青銅) 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153ED-104 使用圧力(MPa)1まで 使用流体空気
1個
785 税込864
欠品中

接続口M 取付ねじサイズM5×0.8 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.8 消音効果(dB)20 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GB-5 全長(mm)24.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
565 税込622
当日出荷

接続口R 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)80 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-4 全長(mm)65 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R 取付ねじサイズ3/4 材質(本体)青銅(焼結青銅) 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153ED-106 使用圧力(MPa)1まで 使用流体空気
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)17 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-8 全長(mm)48.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
710 税込781
当日出荷

接続口R 取付ねじサイズ1/4 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)40 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-2 全長(mm)46 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R 取付ねじサイズ1 材質(本体)青銅(焼結青銅) 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153ED-108 使用圧力(MPa)1まで 使用流体空気
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

接続口M 取付ねじサイズM10×1 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)8 消音効果(dB)25 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GB-10 全長(mm)20.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
610 税込671
翌日出荷

接続口G 取付ねじサイズ3/8 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)62 消音効果(dB)20 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-3 全長(mm)58 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
760 税込836
当日出荷

接続口R 取付ねじサイズ3/8 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)60 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-3 全長(mm)63 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

接続口Rc 取付ねじサイズ1 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)300 仕様雌ねじ式 エスコ品番EA153ED-8 全長(mm)92 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

接続口Rc 取付ねじサイズ3/4 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)200 仕様雌ねじ式 エスコ品番EA153ED-6 全長(mm)92 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

接続口G 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)78 消音効果(dB)25 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-4 全長(mm)66 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
860 税込946
翌日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-4 全長(mm)31.6 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
660 税込726
翌日出荷

接続口M 取付ねじサイズM6×1 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)4.3 消音効果(dB)20 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GB-6 全長(mm)25.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
565 税込622
翌日出荷

接続口G 取付ねじサイズ1/8 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)12 消音効果(dB)25 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-1 全長(mm)28.2 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
540 税込594
翌日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります