空圧用サイレンサ :「db-25」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/2(1)
M10(1)
接続口G 取付ねじサイズ1/8 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)12 消音効果(dB)25 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-1 全長(mm)28.2 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
540 税込594
翌日出荷

接続口M 取付ねじサイズM10×1 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)8 消音効果(dB)25 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GB-10 全長(mm)20.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
610 税込671
翌日出荷

接続口G 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)78 消音効果(dB)25 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-4 全長(mm)66 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
860 税込946
翌日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります