空圧用サイレンサ :「ea-8」の検索結果
関連キーワード
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)17
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-8
全長(mm)48.9
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
接続口Rc
取付ねじサイズ1
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)300
仕様雌ねじ式
エスコ品番EA153ED-8
全長(mm)92
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。