絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(32)
  • エスコ(20)
  • SMC(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • AirTAC(6)
  • 千代田通商(4)
  • 日本精器(3)
  • ベン(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Maykker(2)
  • H&H(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • Festo(1)
  • ショウエイ(1)
接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(9)
  • 3/8(8)
  • 1/2(7)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • M5(3)
接続口
  • G(1)
  • M(2)
  • NPT(1)
  • R(8)
  • その他(1)
消音効果(dB)
  • 20(8)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 40(1)
材質(本体)
  • その他(1)
  • 樹脂(10)
  • 金属(6)
有効断面積(mm2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 30(5)
  • 36(3)
  • 48(3)
  • 61(3)
  • 75(2)
  • 160(2)
  • 210(2)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 320(1)
  • 500(2)
5・10・12・15・17.5・20・25・25.5・30・36・48・61・75・160・210・250・260・280・320・500・有効断面積(mm<sup>2</sup>)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(4)
1/4(9)
3/8(8)
1/2(7)
3/4(3)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(2)
M5(3)
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDSMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
835税込919
1個
当日出荷
接続口Rねじの種類R接続方式R
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプCKD(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプCKD
699税込769
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20SCKD(3件のレビュー)
937税込1,031
1個
当日出荷
接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプCKD
633税込696
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上
SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント CKDSLシリーズ サイレンサ 交換用エレメントCKD
405税込446
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
消音効果(dB)20以上
サイレンサ SLシリーズ CKDサイレンサ SLシリーズCKD
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
589税込648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ CKDSLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプCKD
2,698税込2,968
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKDサイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-WCKD
3,089税込3,398
1個
当日出荷
材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
FMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDFMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
799税込879
1袋(2個)
15日以内出荷
接続口M接続口径M5材質(本体)黄銅有効断面積(mm2)4接続方式M消音効果(dB)20以上

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ