絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(8)
- 3/8(7)
- 1/2(6)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- M5(3)
接続口
- G(1)
- M(2)
- NPT(1)
- R(7)
- その他(1)
材質(本体)
- 樹脂(10)
- 金属(6)
消音効果(dB)
- 20(8)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(4)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 5(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 17.5(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 25.5(1)
- 30(5)
- 36(3)
- 48(3)
- 61(3)
- 75(2)
- 160(2)
- 210(2)
- 250(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 320(1)
- 500(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- CKD
- ParkerTAIYO(9)
- AirTAC(6)
- エスコ(4)
- 千代田通商(4)
- 日本精器(3)
- ベン(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- Maykker(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- ショウエイ(1)
- FSC藤原産業(1)
特価
「接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(8)
3/8(7)
1/2(6)
3/4(2)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
M5(3)

サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷接続口R種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷接続口R種別樹脂製材質(本体)PP色白使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678色白質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器