絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(32)
  • エスコ(20)
  • CKD(14)
  • SMC(9)
  • AirTAC(6)
  • 千代田通商(4)
  • 日本精器(3)
  • ベン(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Maykker(2)
  • H&H(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • Festo(1)
  • ショウエイ(1)
接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • M5(2)
接続口
  • G(1)
  • M(3)
  • R(6)
消音効果(dB)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(7)
  • 30(1)
  • -(1)
材質(本体)
  • その他(2)
  • 樹脂(4)
  • 金属(2)
有効断面積(mm2)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 106(1)
  • 165(1)
  • 235(1)
  • -(1)
2.5・4・5・6・9・11・12・15・16・20・30・35・40・55・60・80・106・165・235・-・有効断面積(mm<sup>2</sup>)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(4)
1/4(4)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
M5(2)
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
プラグサイレンサ(PSAシリーズ) ParkerTAIYOプラグサイレンサ(PSAシリーズ)ParkerTAIYO
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
シリーズPSA最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ SLシリーズParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
接続口R材質(本体)樹脂種別エアマフラ使用流体空気
エアマフラ ASシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ ASシリーズParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)樹脂種別エアマフラ消音効果(dB)30以下使用流体空気
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO
899税込989
1個ほか
6日以内出荷
サイレンサ(SAシリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SAシリーズ)ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消音効果(dB)20(A)以上接続口R

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ