絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3/8(3)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- M5(2)
接続口
- G(1)
- M(3)
- R(6)
消音効果(dB)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(7)
- 30(1)
- -(1)
材質(本体)
- その他(2)
- 樹脂(4)
- 金属(2)
有効断面積(mm2)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 106(1)
- 165(1)
- 235(1)
- -(1)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(14)
- AirTAC(6)
- エスコ(4)
- 千代田通商(4)
- 日本精器(3)
- ベン(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- Maykker(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- ショウエイ(1)
- FSC藤原産業(1)
「接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(4)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
M5(2)

スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
サイレンサ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器