6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(4)
6(1)
仕様樹脂タイプ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様金属タイプ 材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)5~150 最高使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 保証耐圧力(MPa)2 材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FPVシリーズ ブロックバルブ CKD CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 本体形状エルボ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0 使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(kPa)30
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポート数2 使用流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング