絞り込み
ブランド
  • SMC(5)
  • IBS(4)
  • CKD(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 日本精器(2)
  • エスコ(1)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(34)
  • 1/4(46)
  • 3/8(44)
  • 1/2(32)
  • 3/4(19)
  • 1-1/4(1)
  • M4(1)
  • M5(9)
  • M6(4)
  • UNF No.10-32(3)
使用流体
  • ガス(1)
  • 気体(4)
  • (1)
  • 液体(4)
  • 空気(9)
クラッキング圧力(kPa)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 550(3)
  • 600(3)
  • 650(3)
  • 700(3)
  • 750(3)
  • 800(3)
ポート数
  • 2(7)
  • 3(1)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(2)
  • R(4)
  • Rc(6)
G・NPT・R・Rc
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKDQEV2シリーズ 急速排気弁CKD(7件のレビュー)
7,890税込8,679
1個
当日出荷から13日以内出荷
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
52,980税込58,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
56,980税込62,678
1個
当日出荷から46日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
クイックエキゾーストバルブ(QV2) ParkerTAIYOクイックエキゾーストバルブ(QV2)ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
CHV2シリーズ 逆止弁 CKDCHV2シリーズ 逆止弁CKD(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
チェックバルブ1” ParkerTAIYOチェックバルブ1”ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
トラスコ品番105-3574接続口径Rc1質量(g)500シリーズCV1有効断面積(mm2)225使用圧力0.05~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油流量(L/min)1000~14900(使用空気)流体温度(℃)0~80
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
SHV2シリーズ シャトルバルブ CKDSHV2シリーズ シャトルバルブCKD
15,950税込17,545
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気
5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~) SMC5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
付属品(B) ブラケット付型式ASS600
Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
高圧ラインチェック弁 日本精器高圧ラインチェック弁日本精器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
ラインチェック弁 日本精器ラインチェック弁日本精器
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器