特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
仕様樹脂タイプ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様金属タイプ 材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台
1,080 税込1,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポート数2 使用流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング