「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3