駆動制御関連機器 :「配管 8a」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様金属タイプ 材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります