駆動制御関連機器 :「インチねじ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPTkPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。. 特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1
2
次へ
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。