7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。. 特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

バルブは水平面でのみ取り付けてください。. 黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります