特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1/4(1)
4(2)
6(3)
8(1)
10(2)
12(2)
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェックバルブ インラインタイプ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
シリンダ内の残圧をプッシュボタン を押すことにより大気に開放
1袋(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ロックプッシュロック式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.85MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェック弁 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェック弁 SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~) SMC CADデータあり
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB) 取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品(B) ブラケット付 型式ASS600
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角 型式ASN2-01
1個
649 税込714
3日以内出荷

ASS600-F10B 飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQ2000-F01-L クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000 SMC CADデータあり
仕様(L) 低温仕様 (-30~60℃) ねじの種類(F) G
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ5000) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントローラ用ホルダ SMC CADデータあり
1袋(10個)
869 税込956
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
629 税込692
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1袋(10個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷

飛び出し防止システム ASS SMC CADデータあり
・シリンダロッド飛び出しによる事故防止。
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェックバルブ AKH SMC CADデータあり
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ ・使用流体:空気 ・保証耐圧力:1.5MPa ・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa ・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKM2000-02-A チェックバルブ インラインタイプ SMC CADデータあり
型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用 ボディサイズ20 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります