2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-14 寸法(mm)22×40 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-4 寸法(mm)22×40 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります