駆動制御関連機器 :「c3」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-23
寸法(mm)21×55
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26
寸法(mm)29×75
材質(本体)C3604
質量(g)236
ポート数2
管接続口径3/4
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23
寸法(mm)19×54
材質(本体)C3604
質量(g)82
ポート数2
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-33
寸法(mm)21×55
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。