「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
チェックバルブ HVCシリーズIBS8日以内出荷から10日以内出荷
大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
チェックバルブ CHシリーズIBS当日出荷から11日以内出荷
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
チェックバルブ CAM/CAFシリーズIBS当日出荷から51日以内出荷
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)20タイプクラッキング圧力調整型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
チェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3