絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(71)
  • SMC(45)
  • エスコ(20)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • コガネイ(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • IBS(9)
  • 大阪サニタリー(5)
  • Parker(3)
  • 日本精器(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 千代田通商(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • コスメック(1)
  • サンワエンタープライズ(1)
  • FITOK(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(1)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 液体(2)
  • 空気(7)
クラッキング圧力(kPa)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
ポート数
  • 3(3)
3
ねじの種類
  • G(2)
  • M(2)
  • NPT(2)
  • R(3)
  • Rc(3)
G・M・NPT・R・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(7)
6(3)
8(1)
10(1)
12(1)
逆止め弁 CKD逆止め弁CKD(4件のレビュー)
1,303税込1,433
1個
当日出荷
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気クラッキング圧力(MPa)0.02最高使用圧力(MPa)1使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKDQEV2シリーズ 急速排気弁CKD(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
CHV2シリーズ 逆止弁 CKDCHV2シリーズ 逆止弁CKD(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKDワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズCKD
1,026税込1,129
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
小形エアランプ トータルエアシステム CKD小形エアランプ トータルエアシステムCKD
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチジョイントへ差し込み
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKDCHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁CKD
1,488税込1,637
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0使用流体圧縮空気クラッキング圧力(kPa)30
急速排気弁 CKD急速排気弁CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)CKD
10,608税込11,669
1個
22日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止使用流体水・油・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
SHV2シリーズ シャトルバルブ CKDSHV2シリーズ シャトルバルブCKD
3,857税込4,243
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気
ALシリーズ エアランプ(赤) CKDALシリーズ エアランプ(赤)CKD
2,638税込2,902
1個
6日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
RTDシリーズ トータルエアシステム CKDRTDシリーズ トータルエアシステムCKD
10,937税込12,031
1個
4日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ使用流体圧縮空気
ALシリーズ エアランプ(青) CKDALシリーズ エアランプ(青)CKD
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
ALシリーズ エアランプ(黄) CKDALシリーズ エアランプ(黄)CKD
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器