12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8 接続方式ワンタッチジョイントへ差し込み
1個
599 税込659
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8 接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
2,638 税込2,902
欠品中

RTD-3A RTDシリーズ トータルエアシステム CKD CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)4 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8 接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ 使用流体圧縮空気
1個
10,937 税込12,031
3日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8 接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)4 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8 接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

CHV2シリーズ 逆止弁 CKD CADデータあり
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD CADデータあり
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SHV2シリーズ シャトルバルブ CKD CADデータあり
ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体圧縮空気
1個
3,857 税込4,243
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台ほか
1,026 税込1,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKD CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0 使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(kPa)30
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

急速排気弁 CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります