3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(1)
1(1)
M4(1)
M6(1)
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD CADデータあり
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

急速排気弁 CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台ほか
1,026 税込1,129
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります