駆動制御関連機器 :「自動空気補給器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。