駆動制御関連機器 :「蒸気用」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
 チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)CKD
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)CKD¥10,608~税込¥11,669~
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止使用流体水・油・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
「小型ups」 に関連した商品
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
制御機器 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見るコンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。
 
 
 
 
 
 
 




















 









![高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル 高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890155-251028-02.jpg)
![高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-L-C フィスコインターナショナル 高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-L-C フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890146-251028-02.jpg)
![高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-L-C フィスコインターナショナル 高強度ケーブル端子カバー[赤]EPKK-L-C フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890137-251028-02.jpg)
![高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル 高強度ケーブル端子カバー[青]EPKK-LB-C フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890171-251028-02.jpg)