パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8
シリーズPCV
使用圧力0.2~1MPa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2
使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
流量(L/min)25~540(使用空気)
流体温度(℃)5~60
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。