10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1 使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油でも可)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空 気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8 シリーズPCV 使用圧力0.2~1MPa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2 使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油 流量(L/min)25~540(使用空気) 流体温度(℃)5~60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
トラスコ品番105-3574 接続口径Rc1 質量(g)500 シリーズCV1 有効断面積(mm2)225 使用圧力0.05~1MPa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油 流量(L/min)1000~14900(使用空気) 流体温度(℃)0~80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

使用温度範囲(℃)+50~+60 シリーズQV2 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

種別インスタント継手 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用流体空気
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります