駆動制御関連機器 :「クイックエキゾーストバルブ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クイックエキゾーストバルブ
応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空 気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AQ2000-F01-L クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000 SMC CADデータあり
仕様(L) 低温仕様 (-30~60℃) ねじの種類(F) G
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クイックエキゾーストバルブ(QV2)
使用温度範囲(℃)+50~+60 シリーズQV2 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ5000) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)10 給油不要
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9 質量(g)120 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)10 給油不要
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気弁 CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD CADデータあり
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります