2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
UNF No.10-32(2)
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
399 税込439
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ロックプッシュロック式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.85MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります