5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
M5(1)
UNF No.10-32(1)
急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
シリンダ内の残圧をプッシュボタン を押すことにより大気に開放
1袋(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1個
1,110 税込1,221
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB) 取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります