4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A 材質SCS13A/CF8 材質(本体)SCS13A/CF8 寸法L(mm)140 寸法H(mm)92 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(FF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)28.5 寸法H(mm)69 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
47,980 税込52,778
90日以内出荷

・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)40.5 寸法H(mm)82 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
81,980 税込90,178
90日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります