67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
レデューサー
レデューサー(1)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(16.25MB)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式単管Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手
1個
特価
349 税込384
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)1.96 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
659 税込725
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手X単管 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
寸法L(mm)42.05 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手X単管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト構造
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.84MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式単管Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 接続方式F900継手XUJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自動溶接機対応 コンパクト
温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)20.5 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

自動溶接機用継手。コンパクト。
温度(℃)-196~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
589 税込648
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
2,998 税込3,298
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
8,398 税込9,238
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):9.52 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)18.2 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
2,198 税込2,418
45日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります