くい込み管継手・インサート管継手 :「ベアリング 種類」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RHF01-02 ハイロータリージョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類RXRc 接続ねじ1/8X1/4 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)62 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)11 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(gcm)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります