26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(6)
ストレート
ストレート(9)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(3)
材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ3/8inchPT
1個
1,860 税込2,046
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,520 税込1,672
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/8inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)10 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,860 税込2,046
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状エルボユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/8inchPT
1個
2,110 税込2,321
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)4 取付ねじ1/8inchPT
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじG(PF)3/8" アズワン品番64-7848-05 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)3/8" アズワン品番64-7847-01 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質SUS316 形状エルボユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ3/8inchPT
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状エルボユニオン チューブ外径(Φmm)10 取付ねじ1/4inchPT
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状エルボユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/4inchPT
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 エスコ品番EA425DA-42 形状ハーフユニオン 穴径(Φmm)2.5(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)19.5 対辺(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 チューブ外径(Φmm)4 取付ねじ1/4inchPT 使用流体空気
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

形状ユニオン 材質SUS316 エスコ品番EA425DF-6 穴径(Φmm)4(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)34.5 対辺(mm)17 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法E(mm)6 寸法B(mm)16.5 チューブ外径(Φmm)6 ねじ径(M×P)M14×1.0 使用流体空気 取付穴径(Φmm)15
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-99 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-98 適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじG(PF)1/2" アズワン品番64-7848-06 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)10 取付ねじ3/8inchPT
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)10 取付ねじ1/2inchPT
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ユニオン 材質SUS316 エスコ品番EA425DF-8 穴径(Φmm)6(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)37.5 対辺(mm)19 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法E(mm)9 寸法B(mm)17.5 チューブ外径(Φmm)8 ねじ径(M×P)M16×1.0 使用流体空気 取付穴径(Φmm)17
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-03 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)1/2" アズワン品番64-7847-02 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)1/2" アズワン品番64-7847-97 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316 形状エルボユニオン
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS316 形状エルボユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ1/4inchPT
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります