くい込み管継手・インサート管継手 :「エア エルボ」の検索結果
「形状」から絞り込む

エルボ(10)

ニップル(4)

ユニオンエルボ(2)

ユニバーサルエルボ(1)

違径ソケット(1)

その他(1)
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6
形状90°エルボ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状エルボブロック
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
質量(g)5.5
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ユニバーサルエルボブロック
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
質量(g)7.5
ねじの種類PT
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類M
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-99.975
ねじサイズ(T)M5×0.8mm
二面幅H1(mm)8
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅H1(mm)8.0
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)
ねじの種類R
タイプミリサイズ
制御方式メーターアウト
最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
寸法S(mm)4.6
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)6.5
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-99.975
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
形状ソケット
ねじの種類Rc
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。