「形状」から絞り込む
ライトエアー ソケット 異径TBC(タブチ)当日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満トラスコ品番754-7099材質ポリアセタール(POM)形状ライトエアー ソケット質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60六角対辺W1(mm)56六角対辺W2(mm)49適合パイプ呼び径(Φmm)25×20