12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ニップル
ニップル(1)
プラグ
プラグ(2)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(3)
違径ニップル
違径ニップル(1)
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 質量(g)137 接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ 使用流体空気 材質(本体)ステンレス 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 質量(g)0.3 接続ねじM3X0.5(おねじ)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。 形状カップリング 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 材質(本体)アルミ合金 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 質量(g)20.7 接続ねじM5X0.8
1袋(5個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(10個)
699 税込769
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)2.1 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 質量(g)4.7 接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)7.8 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付 質量(g)12.6 接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります