くい込み管継手・インサート管継手 :「管継手 プラグ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
プラグ
プラグ(2)
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ 使用流体空気 材質(本体)ステンレス 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 質量(g)0.3 接続ねじM3X0.5(おねじ)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります