くい込み管継手・インサート管継手 :「インサート管継ぎ手」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります