くい込み管継手・インサート管継手 :「エア 配管 規格」の検索結果
「形状」から絞り込む
エルボ(1)
ユニオンエルボ(1)
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
仕様ミリ系列
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。