さらに商品を絞り込む
  • SMC(1,958)
  • エスコ(99)
  • ニッタ(75)
  • フロウエル(60)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • FIT-ONE(35)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
  • SK11(16)
  • ウシオライティング(15)
  • TBC(タブチ)(14)
  • ノールマ
  • ブランドをもっと見る
  • 形状
    ストレート(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
二方型ホース継手 ノールマ二方型ホース継手ノールマ
26,980税込29,678
1セット(500個)
102日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)2.7寸法D3(Φmm)5使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら