フッ素樹脂継手 :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
ストレート
ストレート(4)
ティー
ティー(5)
ブランチティー
ブランチティー(5)
ブランチワイ
ブランチワイ(5)
ブランチ二重ワイ
ブランチ二重ワイ(1)
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
329 税込362
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
319 税込351
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ブランチティー 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態通常包装
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
439 税込483
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ブランチティー 材質(ねじ部)SUS304 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ティー 材質(ねじ部)SUS304 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 材質(ねじ部)SUS304 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態クリーンルーム包装
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ブランチティー 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態クリーンルーム包装
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ティー 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PRX6-01W チューブフィッティング ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ブランチ二重ワイ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)6 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)5.2 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)9 質量(g)25 接続ねじ1/8
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

形状エルボ 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状エルボ 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ブランチティー 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,098 税込8,908
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ティー 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,098 税込8,908
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ブランチワイ 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,098 税込8,908
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ブランチティー 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ティー 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ブランチワイ 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)