フッ素樹脂継手 :「樹脂継手異径ソケット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「形状」から絞り込む

違径ソケット(1)
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
形状ソケット
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
寸法L(mm)102
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)61
使用環境屋内配管
寸法W1(mm)56
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。