1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
違径ソケット
違径ソケット(1)
PISCO(ピスコ)Dサブコネクタ(ソケット)
エコ商品
形状ソケット 材質(シース)軟質ビニール 材質(絶縁体)半硬質ビニール 材質(導体)軟銅より線 シース厚(mm)1 シース色 外観ライトグレー 耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm)0.3 導体外径(Φmm)0.72 導体構成(本/mm)60/0.08 絶縁体構成/0.25mm 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング