1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMC 動画あり
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減 接続口径R1/8 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 適合チューブ外径Φ1/4” 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液 清浄度クラス3 保証耐圧力(MPa)1.5 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)0~80 材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.06MB) 構成部品PPS、EPDM 潤滑剤ノングリース仕様
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります