「形状」から絞り込む
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法M(mm)13.3形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
ページ: 1/ 3