2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(1)
違径ユニオンワイ
違径ユニオンワイ(1)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2" 形状異径ユニオンワイ 質量(g)13 有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8 寸法L1(mm)40.1 寸法D1(Φmm)15.4 寸法D2(Φmm)19.3 寸法L2(mm)26.6 寸法P(mm)15.4 寸法Q(mm)11.8 適合チューブ外径(inch)Φ3/8" 機種ブランチ 寸法M1(mm)15.6 寸法M2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.6 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
7,598 税込8,358
23日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング