「形状」から絞り込む
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズSMC3日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.3有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4管接続口径M5×0.8寸法L1(mm)16.5シール方式(おねじ)シール剤なし寸法A(mm)16.2ねじの種類M寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.2ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法P(mm)8.2寸法L3(mm)19.2寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
ページ: 1/ 3