5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ニップル
ニップル(5)
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ニップル 材質POM(難燃性樹脂ではありません)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
材質POM(難燃性樹脂ではありません) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
639 税込703
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 負圧性能(kPa)-99.975
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります