配管用ワンタッチ管継手 :「m4 5 ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(2)
エルボ
エルボ(4)
ストレート
ストレート(4)
ティー
ティー(2)
ブランチティー
ブランチティー(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(2)
ロングエルボ
ロングエルボ(3)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(1)
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個ほか
349 税込384
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 Rねじ部にシール加工。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ 質量(g)11 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)+20~+60 寸法L(mm)32.6 有効断面積(mm2)2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 ねじの種類M 寸法D(mm)10 使用流体空気 寸法d1(mm)2 ねじサイズ(T)M5×0.8 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 チューブ挿入長さF(mm)16
1個
449 税込494
当日出荷

1個ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 水
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ユニオンティー 使用流体空気
1個(1個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
1個ほか
379 税込417
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 ホワイトボディが作業環境を明るくします。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。 Rねじ部にシール加工。
形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水
1個ほか
319 税込351
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状90°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります